Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M3 − M12, ⌀ cozii tarodului: 9mm

Cod articol.: 335610 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 19 mm; 9 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 19 mm; 9 mm
Lungimea tijei LS 21,5 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Adaptor pagina 1 Coadă cilindrică
Adaptor pagina 2 prindere pătrată
Lungime activă A 25 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M3
Mărime max. tarod D1 M12
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 47,5 mm
Înălţimea totală H1 32 mm
Lăţime totală B1 32 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Greutate 0,2 kg
Cuprins 1 buc.
Pentru diametru tijă tarod de mașină 9 mm
Pentru tijă pătrată 7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 335610 9
EAN / GTIN 4045197152688
Număr producător 335610 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.