Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym 10 mm

Nr art.: 335610 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu gwintownika 10 mm
Zakres gwintownika M3-12
⌀ zewn. D 32 mm
ø chwytu d 19 mm
długość przyłącza L 21,5 mm
długość wysięgu H 25 mm
chwyt kwadratowy 8 mm
Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 335610 10
EAN / GTIN 4045197152695

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.
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
    ⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka