Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova 9 mm

Prekės Nr.: 335610 9
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiklio koto ⌀ 9 mm
Sriegiklio ribos M3−M12
Išorinis ⌀ D 32 mm
Koto ⌀ d 19 mm
Jungties ilgis L 21,5 mm
Darbinės dalies ilgis H 25 mm
Koto keturbriaunis 7 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335610 9
EAN / GTIN 4045197152688

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės su apsaugine mova.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.
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
    Sriegiklio koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį