{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0190 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 19 mm | |
| Délka stopky LS | 21,5 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka A | 25 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 18 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 32 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 26 mm | |
| Délkové vyrovnání tlak | 0 mm | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Minimální velikost závitníku D1 | M3 | |
| Maximální velikost závitníku D1 | M12 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka L | 47,5 mm | |
| Celková výška H1 | 47,5 mm | |
| Celková šířka B1 | 32 mm | |
| Hmotnost | 0,2 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 335610 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197152688 | |
| Číslo výrobce | 335610 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |