Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym, M3-12, ⌀ chwytu gwintownika: 11mm

Nr art.: 335610 11
Rabat
317,40 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0190 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 19 mm
Długość chwytu 21,5 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu 25 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 18 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 32 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia 26 mm
Kompensacja długości przy nacisku 0 mm
Do gwintowania tak
Minimalny rozmiar gwintownika M3
Maksymalny rozmiar gwintownika M12
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita 47,5 mm
Wys. całkowita 47,5 mm
Szerokość całkowita 32 mm
Masa 0,2 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335610 11
EAN / GTIN 4045197152701
Numer producenta 335610 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.