Frez trzpieniowy do małych, jednostronnych płytek wymiennych Trigon do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3355763
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3355763
EAN / GTIN 7291075392562
Numer producenta 3355763
Numer L L23980 2696

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica (DC/DCX): 10 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,6 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 30 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 4,2 mm
  • Średnica (DC/DCX) 10 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,6 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 90 mm
  • Długość głowicy (LH) 33 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 4,7 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 14 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 0,5 Nxm
  • Długość użytkowa (LU) 30 mm