FFT3 EFM D10-3-090-C12-02 Fraises en bout de petits diamètres accueillant des plaquettes triangulaires non réversibles pour la forte avance

Réf.: 3355763
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3355763
EAN / GTIN 7291075392562
Réf. fabricant 3355763
Article hors catalogue L23980 2696

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 4.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.7 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 14 Degrees
  • Couple (TQ) 0.5 Nxm
  • Longueur utile (LU) 30 mm