Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, skaftdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal fræsere (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, skaftlængde rund, skaftlængde rund, effektiv længde (LU) 30 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 4,2 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
- Funktionel længde (LF) 90 mm
- Hovedlængde (LH) 33 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
- Samlet længde (OAL) 90 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 4,7 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 14 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm
- Effektiv længde (LU) 30 mm