FFT3 EFM D10-3-090-C12-02 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3355763
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NAN3FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3355763
EAN / GTIN 7291075392562
Gyártó száma 3355763
L-szám L23980 2696

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr stopky, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet fréz (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 90 mm, délka stopky kulatá, délka stopky kulatá, efektivní délka (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,2 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 90 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 TXMT 0201205T.
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4,7 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 14 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek