• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

FFT3 EFM D10-3-090-C12-02 Frese a candela di piccolo diametro che montano inserti triangolari monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: 3355763
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3355763
EAN / GTIN 7291075392562
Codice del produttore 3355763
Numero-L L23980 2696

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 4.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
  • Functional Length (LF) 90 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.7 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 14 Degrees
  • Forza (TQ) 0.5 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm