Kompaktowe, zasilane chłodziwem wrzeciona wysokoobrotowe z adaptacją BT

Nr art.: 3355060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3355060
EAN / GTIN 7291075400069
Numer producenta 3355060
Numer L L24120 3006

Opis

Opis:

  • Wrzeciona szybkoobrotowe
  • długość wspornika (LPR): 1
  • Rozmiar wału (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 16 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): BT
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 7 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 107 mm
  • Długość całkowita (OAL): 189 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 1
  • Rozmiar trzonka (SS): 40