TJS GJET BT40 Coolant Driven High Speed Compact Spindles with BT Shanks

Réf.: 3355060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3355060
EAN / GTIN 7291075400069
Réf. fabricant 3355060
Article hors catalogue L24120 3006

Description

Description:

  • Broche UGV
  • Longueur dépassement (LPR): 1
  • Taille du corps (SS): 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 107 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 189 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 1
  • Taille du corps (SS): 40