TJS GJET BT40 Kompaktní, chladicí kapalinou poháněná Vysokoposuvové vřetena s úpravou BT

Artiklové číslo: 3355060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3355060
EAN / GTIN 7291075400069
Číslo výrobce 3355060
L-číslo L24120 3006

Popis

Popis:

  • Vysokorychlostní vřetena
  • Délka korunky (LPR): 1
  • Velikost dříku (SS): 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 7 mm
  • Funkcní délka (LF): 107 mm
  • Celková délka (OAL): 189 mm
  • Délka upínace (LPR): 1
  • Velikost stopky (SS): 40