TJS GJET BT40 Kompakte, kølemiddeldrevne højhastighedsspindler med BT-tilpasning

Art.-nr.: 3355060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3355060
EAN/GTIN 7291075400069
Producentnummer 3355060
L-nummer L24120 3006

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højhastighedsspindler
  • Kronelængde (LPR): 1
  • Stemstørrelse (SS): 40

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 16 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): BT
  • Forbindelsesdiameter maks. emneside (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslængde (LF): 107 mm
  • Samlet længde (OAL): 189 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 1
  • Skaftstørrelse (SS): 40

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele