Modułowe wiertła SUMOCHAM z interfejsem FLEXFIT do wielowrzecionowych, przesuwnych wrzecienników i tokarek produkcyjnych

Nr art.: 3352581
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria FLEXFIT
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3352581
EAN / GTIN 7291075401363
Numer producenta 3352581
Numer L L24040 539

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 19 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 19,0, długość całkowita (OAL): 110 mm, długość efektywna (LU): 68 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 19 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 19 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 19.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 190
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Długość punktu (PL) 2,88 mm
  • Długość wspornika (LPR) 88 mm
  • Długość użytkowa (LU) 68 mm