DCNM 190-057-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352581
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3352581
EAN/GTIN 7291075401363
Producentnummer 3352581
L-nummer L24040 539

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 19 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 19.0, samlet længde (OAL) 110 mm, effektiv længde (LU) 68 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 19 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 190
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Punktlængde (PL) 2,88 mm
  • Krave længde (LPR) 88 mm
  • Effektiv længde (LU) 68 mm