DCNM 190-057-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3352581
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3352581
EAN / GTIN 7291075401363
Číslo výrobce 3352581
L-číslo L24040 539

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19.0, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní délka (LU) 68 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 190
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.88 mm
  • Délka upínace (LPR) 88 mm
  • Použitelná délka (LU) 68 mm