• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

DCNM 190-057-M12-3D Punte modulari SUMOCHAM con connessione filettata FLEXFIT per macchine automatiche e multi-mandrino

Codice art.: 3352581
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3352581
EAN / GTIN 7291075401363
Codice del produttore 3352581
Numero-L L24040 539

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Overall Length (OAL) 110 mm, Usable Length (LU) 68 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 190
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 88 mm
  • Lunghezza utile (LU) 68 mm