D3N 250-250-32R-10D Wymienna głowica wiertarska z 3 rowkami wiórowymi z doprowadzeniem chłodziwa i chwytem okrągłym, głębokość wiercenia 10xD

Nr art.: 3348234
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3348234
EAN / GTIN 7291075570304
Numer producenta 3348234

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 25 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 25, długość całkowita (OAL): 337,4 mm, długość efektywna (LU): 255,2 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 25 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 25,99 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 25 mm
  • Średnica pierścienia (DF): 42 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 25
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H3P 250-IQ
  • Długość całkowita (OAL): 337,4 mm
  • Długość punktu (PL): 5,2 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 277,4 mm
  • Długość użytkowa (LU): 255,2 mm