D3N 250-250-32R-10D Cap de găurire interschimbabil cu 3 caneluri, cu alimentare cu agent de răcire și cu tijă rotundă, adâncime de găurire 10xD

Cod articol.: 3348234
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3348234
EAN / GTIN 7291075570304
Număr producător 3348234

Descriere

Descriere:

Burghie modulare, diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, diametrul de tăiere (DC) 25 mm, codul de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 25, lungimea totală (OAL) 337,4 mm, lungimea efectivă (LU) 255,2 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 25 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 25,99 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 25 mm
  • Diametru brăzdar (DF): 42 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 25
  • Denumire inserție (MIID): H3P 250-IQ
  • Lungime totală (OAL): 337,4 mm
  • Lungime punct (PL): 5,2 mm
  • Lungime guler (LPR): 277,4 mm
  • Lungime utilă (LU): 255,2 mm