D3N 250-250-32R-10D Brocas de 3 Labios para Puntas de Taladrar Intercambiables, con Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de taladrado 10xD

Número de artículo: 3348234
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3348234
EAN / GTIN 7291075570304
Número del fabricante 3348234

Descripción

Descripción:

Brocas modulares, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 32 mm, diámetro de corte (DC) 25 mm, código de tamaño del asiento del inserto de corte (SSC) 25, longitud total (OAL) 337,4 mm, longitud de trabajo (LU) 255,2 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 32 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Diámetro de corte (DC): 25 mm
  • Diámetro de corte, max. (DCX): 25,99 mm
  • Diámetro de corte, min. (DCN): 25 mm
  • Diámetro de vástago (DF): 42 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 25
  • Insertar la designación (MIID): H3P 250-IQ
  • Longitud total (OAL): 337,4 mm
  • Longitud del punto (PL): 5,2 mm
  • Longitud del collar (LPR): 277,4 mm
  • Longitud útil (LU): 255,2 mm