Description:
Forets modulaires, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 32 mm, diamètre de coupe (DC) 25 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 25, longueur totale (OAL) 337,4 mm, longueur effective (LU) 255,2 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 32 mm
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Diamètre de coupe (DC): 25 mm
- Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 25,99 mm
- Diamètre de coupe, min. (DCN): 25 mm
- Diamètre de queue (DF): 42 mm
- Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 25
- Insérer la désignation (MIID): H3P 250-IQ
- Longueur totale (OAL): 337,4 mm
- Longueur du point (PL): 5,2 mm
- Longueur du collier (LPR): 277,4 mm
- Longueur utile (LU): 255,2 mm