Szybkowymienne oprawki do gwintowania, ⌀ chwytu 20 mm, zakres gwintowania: M3-12

Nr art.: 334620 M3-12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres gwintowania Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres gwintowania M3 − M12
adapter ⌀ chwytu 20 mm
kompensacja długości przy nacisku 7,5 mm
kompensacja długości przy odciąganiu 7,5 mm
⌀ zewn. D 38 mm
⌀ wewnętrzna D1 19 mm
wymiar A długości wysięgu 39 mm
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 334620 M3-12
EAN / GTIN 4045197487865
Numer producenta 334620 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.
Chwyt walcowy wg DIN 1835 − kształt B i E.
  • krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
  • regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Zastosowanie:

  • wykonywanie gwintów zgodnych z normą 
  •  do gwintów prawo- i lewoskrętnych
  • do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Wskazówka:

  • oprawkiszybkowymienne do gwintowaniaz innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
  • oprawki szybkowymienne do gwintowanianieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.