{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Gewinde-Schnellwechselfutter Gewinde-Schneidbereich M3-12 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001405; SWB01900105 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Provedení stopky | HB; HE | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 20 mm | |
| Nepodepřená délka A | 39 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 38 mm | |
| Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M3 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M12 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka L | 91,5 mm | |
| Norma | DIN 1835 B; DIN 1835 E | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Obsah | 1 ks | |
| Vnitřní průměr D1 | 19 mm |
| Katalogové číslo | 334620 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197487865 | |
| Číslo výrobce | 334620 M3-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |