{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetvágási tartomány | M3 − M12 | |
| Befogó | Szár ⌀ 20 mm | |
| Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | |
| Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | |
| Külső ⌀ D | 38 mm | |
| Belső ⌀ D1 | 19 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 39 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró befogó |
| Cikkszám | 334620 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197487865 | |
| Gyártó száma | 334620 M3-12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |