{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegiams | M3 − M12 | |
| Laikiklis | Koto ⌀ 20 mm | |
| Ilgio kompensacija gniuždant | 7,5 mm | |
| Ilgio kompensacija tempiant | 7,5 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
| Vidinis ⌀ D1 | 19 mm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 39 mm | |
| Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
| Produkto numeris | 334620 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197487865 | |
| Gamintojo numeris | 334620 M3-12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |