{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindskæreområde | M3 − M12 | |
| Adapter | Skaft-⌀ 20 mm | |
| Længdeudligning, tryk | 7,5 mm | |
| Længdeudligning, træk | 7,5 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
| Indv. ⌀ D1 | 19 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 39 mm | |
| Produkttype | Gevindskærepatron |
| Artikelnummer | 334620 M3-12 | |
| EAN/GTIN | 4045197487865 | |
| Producentnummer | 334620 M3-12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |