{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001405; SWB01900105 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB; HE | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Gewinde-Schnellwechselfutter Gewinde-Schneidbereich M3-12 | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 20 mm | |
| Długość wysięgu A | 39 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 38 mm | |
| Kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | |
| Kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M3 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M12 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Średnica wewnętrzna D1 | 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 91,5 mm | |
| Norma | DIN 1835 B; DIN 1835 E | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 334620 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197487865 | |
| Numer producenta | 334620 M3-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |