• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Aparaty do gwintowania typu DSPL z chwytem 30

Nr art.: 334510 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

w zakresie M14-30
do gwintów Whitwortha G9/16-1,1/8
do gwintów rurowych Whitwortha R1/4 - 7/8
zakres mocowania, kwadrat 0 mm - 18 mm
zakres ⌀ chwytów 11 mm - 23 mm
wychylenie osiowe 2 mm
kompensacja długości przy nacisku 10 mm
kompensacja długości przy odciąganiu 30 mm
długość od wrzeciona obrabiarki 230 mm
⌀ korpusu 106 mm
chwyt stożkowy 4
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 334510 30
EAN / GTIN 2050001921086
Numer producenta 6707508

Opis

Wykonanie:

  • podwójny system mocowania za pomocą 3 szczęk dociskowych, centrujących chwyt gwintownika, oraz 4 szczęk, które mocują 4-kątny czop na końcu chwytu gwintownika
  • poprawnie ustawione sprzęgło przeciążeniowe zapobiega uszkodzeniom narzędzi. Gwinty nieprzelotowe mogą być nacinane aż do podstawy
  • automatyczny mechanizm osiowania wyrównuje błąd współosiowości między wrzecionem maszyny a obrabianym detalem
  • kompensacja długości przy nacisku i powrocie. Zapobiega to przeciąganiu gwintów przy posuwie ręcznym lub maszynowym.

Zastosowanie:

Do wytaczania gwintów na przełączalnych wiertarkach, tokarkach rewolwerowych.Zastosowanie zarówno w poziomie, jak i pionie, do gwintów prawych.

W dostawie:

1 klucz do mocowania.