{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezného rozsahu | M14 – M30 | |
Pro Whitworthův závit | G9/16 – G1.1/8 | |
Pro Whitworthův trubkový závit | R1/4 – R7/8 | |
Rozsah upnutí – čtyřhran | 0 mm - 18 mm | |
Rozsah ⌀ stopky | 11 mm - 23 mm | |
Osově rovnoběžný výkyv | 2 mm | |
Délkové vyrovnání v tlaku | 10 mm | |
Délkové vyrovnání v tahu | 30 mm | |
Délka od vřetena stroje | 230 mm | |
⌀ pouzdra | 106 mm | |
Morse kužel MK | 4 | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334510 30 | |
EAN / GTIN | 2050001921086 | |
Číslo výrobce | 6707508 |