Taphouder, type DSPL, met schacht 30

Artikelnummer: 334510 30
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Snijbereik M14 − M30
Voor Whitworth-schroefdraad G9/16 − G1.1/8
voor Whitworth-gasdraad R1/4 − R7/8
Spanbereik vierkant 0 mm - 18 mm
Schacht-⌀-bereik 11 mm - 23 mm
Asparallelle pendeling 2 mm
Lengtecompensatie op druk 10 mm
Lengtecompensatie op trek 30 mm
Lengte vanaf machinespindel 230 mm
Behuizing-⌀ 106 mm
Morseconus MK 4
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 334510 30
EAN/GTIN 2050001921086
Nummer fabrikant 6707508

Omschrijving

Uitvoering:

  • De dubbele spanning heeft plaats met 3 spanbekken die de tapschacht centreren en door 4 bekken die het tapvierkant spannen.
  • De veiligheidskoppeling voorkomt bij de juiste instelling dat het gereedschap breekt. Schroefdraad in blinde gaten kan tot aan de bodem worden gesneden.
  • De pendelinrichting compenseert uitlijnfouten tussen machinespindel en werkstuk.
  • De elastische lengtecompensatie werkt op druk en trek. Deze voorkomt dat bij handmatige of machinale voeding de schroefdraad verkeerd wordt gesneden.

Toepassing:

Voor het snijden van binnendraad met omschakelbare boormachines, revolverdraaibanken. Horizontaal en verticaal voor rechtse schroefdraad te gebruiken.

Levering:

Inclusief 1 spansleutel.