Mandrino di maschiatura, modello DSPL con codolo 30

Codice art.: 334510 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio M14 − M30
Per filettatura Whitworth G9/16 − 1.1/8
Per filettature gas Whitworth R1/4 − R7/8
Capacità quadro 0 mm - 18 mm
Campo ⌀ codolo 11 mm - 23 mm
Oscillazione parallela all’asse 2 mm
Compensazione lineare della pressione 10 mm
Compensazione lineare della trazione 30 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina 230 mm
⌀ Alloggiamento 106 mm
Cono Morse CM 4
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 334510 30
EAN / GTIN 2050001921086
Codice del produttore 6707508

Descrizione

Esecuzione:

  • Il doppio serraggio avviene mediante 3 griffe che centrano il codolo del maschio a filettare e 4 griffe che ne bloccano il quadro.
  • Se correttamente regolato, il dispositivo di sicurezza a frizione impedisce la rottura dell’utensile. La filettatura di fori ciechi è possibile sino sul fondo.
  • Il dispositivo di autoallineamento compensa gli errori di allineamento tra il mandrino della macchina e il pezzo.
  • La compensazione assiale elastica reagisce alla pressione e alla trazione. Impedisce la rottura del maschio durante l’avanzamento manuale o automatico.

Uso:

Per filettature interne su trapani reversibili e torni a torretta. Per impiego orizzontale e verticale per filettatura destra.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.