{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza | M14 − M30 | |
za Whitworth navoj | G9/16 − 1.1/8 | |
za Whitworth cijevni navoj | R1/4 − 7/8 | |
Stezni raspon četverokut | 0 mm - 18 mm | |
Drška ⌀ područja | 11 mm - 23 mm | |
ovjes paralelan s osovinom | 2 mm | |
Kompenzacija duljine na tlak | 10 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 30 mm | |
Duljina od vratila stroja | 230 mm | |
⌀ kućišta | 106 mm | |
Morse konus MK | 4 | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334510 30 | |
EAN / GTIN | 2050001921086 | |
Broj proizvođača | 6707508 |