Mandrin de taraudage Type DSPL avec queue 30

Réf.: 334510 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M14 − 30
Pour filetage Whitworth G9/16 − 1,1/8
Pour filetage gaz Whitworth R1/4 − 7/8
Plage de serrage carré 0 mm - 18 mm
Plage ⌀ queue 11 mm - 23 mm
Mouvement pendulaire 2 mm
Compensation de longueur en compression 10 mm
Compensation de longueur en extension 30 mm
Long. à partir de la broche de la machine 230 mm
⌀ corps max 106 mm
Cône morse CM 4
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334510 30
EAN / GTIN 2050001921086
Réf. fabricant 6707508

Description

Exécution:

  • Le double serrage est réalisé par 3 mâchoires de serrage qui centrent la queue du taraud et par 4 mors qui serrent le carré du taraud.
  • Lorsque le réglage est correcte, l’accouplement de sécurité empêche le bris de taraud. Possibilité de réaliser des filetages de trous borgnes jusqu’au fond.
  • Le dispositif pendulaire compense les erreurs d’alignement entre la broche de la machine et la pièce à usiner.
  • La compensation de longueur agit à la pression et à la traction. Elle empêche que le filetage soit coupé en cas d’avance manuelle ou machine.

Utilisation:

Pour la réalisation de taraudages sur des perceuses et tours revolvers. Utilisation à la verticale et à l’horizontale pour filetages à droite.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.