• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

7-ostrzowe frezy trzpieniowe z węglików spiekanych o różnej linii śrubowej, zmiennym skoku i krawędziach tnących usuwających wióry

Nr art.: 3339328
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3339328
EAN / GTIN 7291075404319
Numer producenta 3339328
Numer L L24180 2843

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 5/8″, średnica nominalna 0 625″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3-3/4″, liczba krawędzi tnących (NOF): 7, długość całkowita (OAL): 7″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Szerokość fazowania narożnego (CHW): 0 012 cale
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Tolerancja średnicy cięcia: e9
  • Średnica nominalna: 0 625 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3-3/4″
  • Liczba ostrzy (NOF): 7
  • Kąt skrętu (FHA): 36 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,005″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,0016″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 7 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły