ECPI-H7 625-3.75C625CF-7 IC902 Fresas de mango de metal duro de 7 filos con hélice diferente, paso variable y filos divisores de viruta

Número de artículo: 3339328
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3339328
EAN / GTIN 7291075404319
Número del fabricante 3339328
Número L L24180 2843

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Equivalente en decimales 0.625″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3-3/4″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 7″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.012″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.625″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3-3/4″
  • Número de labios (NOF): 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0016 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos