ECPI-H7 625-3.75C625CF-7 IC902 Freze cu 7 caneluri din carbură cu elice diferită, pas variabil și muchii de tăiere cu divizare a așchiilor

Cod articol.: 3339328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3339328
EAN / GTIN 7291075404319
Număr producător 3339328
L-Număr L24180 2843

Descriere

Descriere:

Freze cu 7 caneluri din carbură cu elice diferită, pas variabil și muchii de tăiere cu divizare a așchiilor

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.012″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e9
  • Echivalent zecimal: 0.625″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3-3/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 7
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 36 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.005 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.0016 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund