ECPI-H7 625-3.75C625CF-7 IC902 Frézy 7břité karbidové s různou šroubovicí, proměnným sklonem a břity pro dělení třísek

Artiklové číslo: 3339328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3339328
EAN / GTIN 7291075404319
Číslo výrobce 3339328
L-číslo L24180 2843

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 7-3/4″, Flute Count (NOF) 5, OAL (OAL) 7″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e9
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3-3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0016 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny