Frez trzpieniowy do szybkiego posuwu z dwustronnymi płytkami z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3336693
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3336693
EAN / GTIN 7291075393163
Numer producenta 3336693
Numer L L23980 3006

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 031″, długość całkowita (OAL): 3-1/4″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 209 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1/2 cala
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1/2 cala
  • Liczba elementów tnących (CICT): 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 031 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 2 359 cale
  • Długość głowy (LH): 1,2 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/4″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 1,5 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 17 stopni