FFX4 ED0.50-1-1.2W0.50-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3336693
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat LOGIQ4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3336693
EAN / GTIN 7291075393163
Gyártó száma 3336693
L-szám L23980 3006

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2″, vágási átmérő (DC/DCX) 1/2″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximális (APMX) 0,031 ″, teljes hossz (OAL) 3-1/4″ szár, Weldon típusú szár, Weldon típusú szár

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,209”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1/2”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,031”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,359”
  • Fej hossza (bal): 1,2”
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 1,5 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4FEED" Összes megtekintése