Wielofunkcyjny frez trzpieniowy do 4 różnych kształtów płytek wymiennych z interfejsem FLEXFIT

Nr art.: 3320737
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3320737
EAN / GTIN 7291075388152
Numer producenta 3320737
Numer L L23980 412

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 29 mm, średnica (DC/DCX): 35 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2,5 mm, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 17 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 29 mm
  • Interfejsy Cechy M16
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 30 mm
  • Średnica (DC/DCX) 35 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 35 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,5 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 34,97 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm