TR6 ER D35/1.38-5-M16-10 Multifunktionsfræser til 4 forskellige pladeformer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3320737
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320737
EAN/GTIN 7291075388152
Producentnummer 3320737
L-nummer L23980 412

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 35 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, skærlængde maks. (APMX) 2,5 mm, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 17 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 35 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 34,97 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Samlet længde (OAL) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle