TR6 ER D35/1.38-5-M16-10 Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de Plăcuţe cu interfață FLEXFIT

Cod articol.: 3320737
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3320737
EAN / GTIN 7291075388152
Număr producător 3320737
L-Număr L23980 412

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de plăcuţe cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 17 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 30 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 35 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 35 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 34.97 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Lungime totală (OAL): 60 mm