TR6 ER D35/1.38-5-M16-10 Fraises en bout multifonctions avec connexion filetée FLEXFIT qui peuvent recevoir 4 différents types de géométrie de plaquettes

Réf.: 3320737
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3320737
EAN / GTIN 7291075388152
Réf. fabricant 3320737
Article hors catalogue L23980 412

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 35 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 34.97 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm