• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

TR6 ER D35/1.38-5-M16-10 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3320737
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3320737
EAN / GTIN 7291075388152
Číslo výrobce 3320737
L-číslo L23980 412

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 35 mm, počet břitových těles (CICT) 5, délka břitu max. (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 17 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 35 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 35 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 34.97 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Celková délka (OAL) 60 mm