Rung straight ladder, wood without stabiliser 12 rungs

Nr art.: 33112
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 0
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 1
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 12
Wysokość szczebli 0,04 m
Szerokość szczebli 0,42 m
Głębokość szczebli 0,021 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z czopem
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 4,7 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania nie
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 3,6 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33112
EAN / GTIN 4031405331129
Numer producenta 033112
Numer L L90110 384
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drewniana drabina szczebelkowa
  • Poręcze wykonane z sosny cynkowanej ogniowo lub bezsęcznej sosny Caroline, szczeble z jesionu
  • Naprężone połączenie szczebla/pręta, co daje gładką powierzchnię pręta
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 4700 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 27 mm
  • Wysokość otworu: 70 mm
  • Długość drabiny: 3600 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 12 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 40 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 21 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak