Sport enkele ladder hout zonder dwarsbalk 12 sporten

Artikelnummer: 33112
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33112
EAN/GTIN 4031405331129
Nummer fabrikant 033112
L-nummer L90110 384

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houten ladder
  • Staven gemaakt van naaldhout met vingerverbinding of knooploze Caroline-Pine, rungs gemaakt van as
  • Tapse aansluiting voor oplegger/spar, wat resulteert in een glad spar-oppervlak
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4700 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 27 mm
  • Kolomhoogte: 70 mm
  • Geleiderlengte: 3600 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 12 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 40 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 21 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires