Lestev z enojno lestvijo, lesena, brez prečke 12 stopnic

Št. art.: 33112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število prečnih traverz 0
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Število prevodnih delov 1
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 12
Višina prečk 0,04 m
Širina prečk 0,42 m
Globina prečk 0,021 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk zarezano
Višinsko nastavljivo Ne
Delovna višina pribl. 4,7 m
Možnost obešanja Ne
Zložljivo ne
Nosilne prečke da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 3,6 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33112
EAN/GTIN 4031405331129
Številka proizvajalca 033112
L-število L90110 384
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Lesena prečka lestev
  • Palice iz prstno spojenega bora ali brezvozečega Caroline-Pine, klini iz pepela
  • Stožčasti spoj/spar, kar zagotavlja gladko površino
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4700 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 27 mm
  • Višina stebra: 70 mm
  • Dolžina prevodnika: 3600 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: les
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 12 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 40 mm
  • Globina koraka/prečk: 21 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da