Scară simplă, din lemn, fără bară transversală 12 trepte

Cod articol.: 33112
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 0
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 1
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 12
Înălțime stinghii 0,04 m
Stinghii lățime 0,42 m
Adâncime stinghii 0,021 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă filetat
Reglabil pe înălţime nu
Înălţime de lucru cca. 4,7 m
Suspendabil nu
Pliabil nu
Traverse da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 3,6 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 33112
EAN / GTIN 4031405331129
Număr producător 033112
L-Număr L90110 384
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scara din lemn
  • Bare din pin cu îmbinări cu degete sau din Caroline-Pine fără noduri, rune din cenușă
  • Racord conic de tip bară/bară, care are ca rezultat o suprafață netedă a barei
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4700 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 27 mm
  • Înălțimea coloanei: 70 mm
  • Lungime conductor: 3600 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 12 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 40 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 21 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da