Scala singola in legno senza traversa 12 pioli

Codice art.: 33112
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero traverse 0
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Numero di componenti della scala 1
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 12
Altezza pioli 0,04 m
Larghezza pioli 0,42 m
Profondità pioli 0,021 m
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. calettata
Es. regolabile in altezza no
Altezza di lavoro circa 4,7 m
Agganciabile no
Es. pieghevole no
Traverse
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Portata 150 kg
Lunghezza scala 3,6 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33112
EAN / GTIN 4031405331129
Codice del produttore 033112
Numero-L L90110 384
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in legno
  • Barre in pino con giunzioni a dita o Caroline-Pine senza nodi, pioli in frassino
  • Attacco rastremato con gradino/longherone, per una superficie liscia del longherone
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4700 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 27 mm
  • Altezza colonna: 70 mm
  • Lunghezza conduttore: 3600 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 12 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 40 mm
  • Profondità gradino/gradino: 21 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì